EXCEL NETWORKING - Ohjuripaneeli - 100-586 Ohjuripaneeli 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540507255
Sähkönumero
7226792
Toimittajan tuotenumero
100-586
Tukkuerä
10
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel kaapelinhallintapalkki 1U 5 pystysuoraa muovikehää 65 mm musta
Valikoima kaapelinhallintakiskoja, jotka on suunniteltu sopimaan tavallisiin 19"" telineisiin ja kaappeihin._x000D__x000D_- Liitäntäjohtojen hallinta_x000D_- Saatavana 1U:ssa_x000D_x000D_- Mukana häkkimutterisarja_x000D_x000D_- Musta metallitanko, jossa on muovirenkaat_x000D_- 65 mm:n kaapelirenkaat_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 2,044 kg CO2e.
Valikoima kaapelinhallintakiskoja, jotka on suunniteltu sopimaan tavallisiin 19"" telineisiin ja kaappeihin._x000D__x000D_- Liitäntäjohtojen hallinta_x000D_- Saatavana 1U:ssa_x000D_x000D_- Mukana häkkimutterisarja_x000D_x000D_- Musta metallitanko, jossa on muovirenkaat_x000D_- 65 mm:n kaapelirenkaat_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 2,044 kg CO2e.


