EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - 02 PORT SC DUP MM LOADED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520537
Sähkönumero
7227471
Toimittajan tuotenumero
202-028
Tukkuerä
1
Excel Enbeam SC Patch Box 2 Port Duplex (4 Core) 110mm x 110mm x 40mm
Excel on laaja valikoima ST-, SC- (Duplex) ja LC- (Quad) liitäntärasioita, jotka soveltuvat seinä-, lattia- tai pöytäasennukseen. Niissä on 20 mm:n kolo joka puolella ja esiporatut kiinnitysreiät. Tämä uusi valikoima on ihanteellinen kanavaan tai kaapeliläpivientiin, joten voit valita sovellukseesi sopivan rasian. Näytettyjen porttien lukumäärä tarkoittaa sovittimien lukumäärää. SC-sovittimet ovat Duplex-tyylisiä ja tarjoavat kaksi kuituliitäntää porttia kohden. - SC-liittimet- Saatavana myös LC/ST-liittimilläx000D_- Yksiosainen runko- 20 mm:n kolo joka puolella ja valmiiksi poratut 5 mm:n kiinnitysreiät pohjassax000D_- Ihanteellinen kanavaan tai kaapeliläpivientiinx000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu
Excel on laaja valikoima ST-, SC- (Duplex) ja LC- (Quad) liitäntärasioita, jotka soveltuvat seinä-, lattia- tai pöytäasennukseen. Niissä on 20 mm:n kolo joka puolella ja esiporatut kiinnitysreiät. Tämä uusi valikoima on ihanteellinen kanavaan tai kaapeliläpivientiin, joten voit valita sovellukseesi sopivan rasian. Näytettyjen porttien lukumäärä tarkoittaa sovittimien lukumäärää. SC-sovittimet ovat Duplex-tyylisiä ja tarjoavat kaksi kuituliitäntää porttia kohden. - SC-liittimet- Saatavana myös LC/ST-liittimilläx000D_- Yksiosainen runko- 20 mm:n kolo joka puolella ja valmiiksi poratut 5 mm:n kiinnitysreiät pohjassax000D_- Ihanteellinen kanavaan tai kaapeliläpivientiinx000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu


