EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENCASA 36F FDP UNLOADED BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5061024162155

Sähkönumero

7261712

Toimittajan tuotenumero

936-000

Tukkuerä

1

Excel Encasa 36 kuidun jakelupiste kuormittamaton musta

Encasa-kuitujakopisteet on suunniteltu huolellisesti integroitumaan saumattomasti FTTx-verkkoon. Nämä kotelot voidaan asentaa ilmaan tai seinälle. Ne on valmistettu 100 % ensiluokkaisesta UL 94-V0 -luokitellusta materiaalista, ovat UV-kestäviä ja niillä on IP56-luokitus, mikä mahdollistaa niiden käytön sekä sisä- että ulkosovelluksissa.Tämä Encasa-kuitujakopisteeseen mahtuu 36 kuitua (LC-liitännöillä) tai 18 kuitua (SC-liitännöillä). Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää koteloa perinteiseen kaapeliliitokseen 36 kuidun kapasiteetilla ja esipäätettyjen kaapeleiden asennukseen jaettujen läpivientien kautta.Jakajien käyttöä tuetaan myös, sillä sovitintason alapuolella on asennuspaikat jopa 8 yksikölle. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja jakajilla. Jakajat päätetään APC-liitännöillä lähtöpuolelta ja jätetään päättämättömiksi tulopuolelta.Vaihtoehtoina on saatavilla esiladattuna sovittimilla ja standardipigtaililla tai vain sovittimilla. Kaapelin sisääntulopisteet mahdollistavat kaapelin asennuksen keskivälistä ja kaapelien läpiviennin lisäkoteloille verkon sisällä.Integroitu kuituhallinta mahdollistaa 250 µm ja 900 µm kuitujen asennuksen, varmistaen kuitujen turvallisuuden ja ylläpitäen vaaditun taivutussäteen.- Erillinen jakaja-alue- IP56-luokiteltu- Hyväksyy LC Duplex- tai SC Simplex -liittimet- Sisä-/ulkokäyttöön- UL 94-V0- RoHS-yhteensopiva