EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENCASA 36F FDP W/4 LCA GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024162339
Sähkönumero
7261713
Toimittajan tuotenumero
936-002
Tukkuerä
1
Excel Encasa 36 kuidun jakelupiste 4 LCA-liitännällä harmaa
Encasa-kuitujakopisteet on suunniteltu huolellisesti integroitumaan saumattomasti FTTx-verkkoon. Nämä kotelot voidaan asentaa ilmaan tai seinälle. Ne on valmistettu 100 % ensiluokkaisesta UL 94-V0 -luokitellusta materiaalista, ovat UV-kestäviä ja niillä on IP56-luokitus, mikä mahdollistaa niiden käytön sekä sisä- että ulkosovelluksissa.Tämä Encasa-kuitujakopisteeseen mahtuu 36 kuitua (LC-liitännöillä) tai 18 kuitua (SC-liitännöillä). Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää koteloa perinteiseen kaapeliliitokseen 36 kuidun kapasiteetilla ja esipäätettyjen kaapeleiden asennukseen jaettujen läpivientien kautta.Jakajien käyttöä tuetaan myös, sillä sovitintason alapuolella on asennuspaikat jopa 8 yksikölle. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja jakajilla. Jakajat päätetään APC-liitännöillä lähtöpuolelta ja jätetään päättämättömiksi tulopuolelta.Vaihtoehtoina on saatavilla esiladattuna sovittimilla ja standardipigtaililla tai vain sovittimilla. Kaapelin sisääntulopisteet mahdollistavat kaapelin asennuksen keskivälistä ja kaapelien läpiviennin lisäkoteloille verkon sisällä.Integroitu kuituhallinta mahdollistaa 250 µm ja 900 µm kuitujen asennuksen, varmistaen kuitujen turvallisuuden ja ylläpitäen vaaditun taivutussäteen.- Erillinen jakaja-alue- IP56-luokiteltu- Hyväksyy LC Duplex- tai SC Simplex -liittimet- Sisä-/ulkokäyttöön- UL 94-V0- RoHS-yhteensopiva
Encasa-kuitujakopisteet on suunniteltu huolellisesti integroitumaan saumattomasti FTTx-verkkoon. Nämä kotelot voidaan asentaa ilmaan tai seinälle. Ne on valmistettu 100 % ensiluokkaisesta UL 94-V0 -luokitellusta materiaalista, ovat UV-kestäviä ja niillä on IP56-luokitus, mikä mahdollistaa niiden käytön sekä sisä- että ulkosovelluksissa.Tämä Encasa-kuitujakopisteeseen mahtuu 36 kuitua (LC-liitännöillä) tai 18 kuitua (SC-liitännöillä). Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää koteloa perinteiseen kaapeliliitokseen 36 kuidun kapasiteetilla ja esipäätettyjen kaapeleiden asennukseen jaettujen läpivientien kautta.Jakajien käyttöä tuetaan myös, sillä sovitintason alapuolella on asennuspaikat jopa 8 yksikölle. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja jakajilla. Jakajat päätetään APC-liitännöillä lähtöpuolelta ja jätetään päättämättömiksi tulopuolelta.Vaihtoehtoina on saatavilla esiladattuna sovittimilla ja standardipigtaililla tai vain sovittimilla. Kaapelin sisääntulopisteet mahdollistavat kaapelin asennuksen keskivälistä ja kaapelien läpiviennin lisäkoteloille verkon sisällä.Integroitu kuituhallinta mahdollistaa 250 µm ja 900 µm kuitujen asennuksen, varmistaen kuitujen turvallisuuden ja ylläpitäen vaaditun taivutussäteen.- Erillinen jakaja-alue- IP56-luokiteltu- Hyväksyy LC Duplex- tai SC Simplex -liittimet- Sisä-/ulkokäyttöön- UL 94-V0- RoHS-yhteensopiva


