EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENCASA 8F FDP UNLOADED GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024160755
Sähkönumero
7261694
Toimittajan tuotenumero
908-000
Tukkuerä
1
Excel Encasa 8 kuidun jakelupiste kuormittamaton harmaa
Encasa-kuitujakopisteet on suunniteltu sopimaan FTTx-verkkoon. Nämä kotelot voidaan asentaa ilmaan tai seinälle. Ne on valmistettu 100 % ensiluokkaisesta UL 94 V-0 -luokitellusta materiaalista, ovat UV-kestäviä ja IP56-luokiteltuja, mikä mahdollistaa niiden käytön sekä sisä- että ulkosovelluksissa. Tämä Encasa-kuitujakopisteeseen mahtuu 8 kuitua (käyttäen LC-liitäntöjä) tai 4 kuitua (käyttäen SC-liitäntöjä).Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää koteloa perinteiseen kaapeliliitokseen 12 kuidun kapasiteetilla ja esipäätettyjen kaapeleiden asennukseen jaettujen läpivientien kautta, jotka hyväksyvät sekä litteän että pyöreän kaapelin. Jakajien käyttö on myös mahdollista, ja sovitintason alapuolelta löytyy asennuspaikat jopa 2 yksikölle.Puhalletut kuituasennukset voidaan myös ottaa huomioon, sillä kotelon pohjassa olevassa kaapelin säilytystilassa on erillinen kaasutiivisteen pidike. Jokainen kotelo toimitetaan esiladattuna APC-sovittimilla ja jakajilla.Jakajat päätetään APC-liitännöillä lähtöpuolelta ja jätetään päättämättömäksi tulopuolelta vakiona. Vaihtoehtoina on saatavilla sovittimilla ja standardipigtaililla tai vain sovittimilla.Kaapelin sisääntulopisteet mahdollistavat kaapelin asennuksen keskivälistä ja kaapelin läpiviennin jatkokoteloille verkossa. Integroitu kuituhallinta mahdollistaa 250 μm ja 900 μm kuidun asentamisen, pitäen kuidut turvassa ja ylläpitäen aina vaaditun taivutussäteen.- Erillinen jakaja-alue- IP56-luokiteltu- Hyväksyy LC quad- ja SC duplex -liittimet- Sisä-/ulkokäyttöön- UL 94 V-0- RoHS-yhteensopiva
Encasa-kuitujakopisteet on suunniteltu sopimaan FTTx-verkkoon. Nämä kotelot voidaan asentaa ilmaan tai seinälle. Ne on valmistettu 100 % ensiluokkaisesta UL 94 V-0 -luokitellusta materiaalista, ovat UV-kestäviä ja IP56-luokiteltuja, mikä mahdollistaa niiden käytön sekä sisä- että ulkosovelluksissa. Tämä Encasa-kuitujakopisteeseen mahtuu 8 kuitua (käyttäen LC-liitäntöjä) tai 4 kuitua (käyttäen SC-liitäntöjä).Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää koteloa perinteiseen kaapeliliitokseen 12 kuidun kapasiteetilla ja esipäätettyjen kaapeleiden asennukseen jaettujen läpivientien kautta, jotka hyväksyvät sekä litteän että pyöreän kaapelin. Jakajien käyttö on myös mahdollista, ja sovitintason alapuolelta löytyy asennuspaikat jopa 2 yksikölle.Puhalletut kuituasennukset voidaan myös ottaa huomioon, sillä kotelon pohjassa olevassa kaapelin säilytystilassa on erillinen kaasutiivisteen pidike. Jokainen kotelo toimitetaan esiladattuna APC-sovittimilla ja jakajilla.Jakajat päätetään APC-liitännöillä lähtöpuolelta ja jätetään päättämättömäksi tulopuolelta vakiona. Vaihtoehtoina on saatavilla sovittimilla ja standardipigtaililla tai vain sovittimilla.Kaapelin sisääntulopisteet mahdollistavat kaapelin asennuksen keskivälistä ja kaapelin läpiviennin jatkokoteloille verkossa. Integroitu kuituhallinta mahdollistaa 250 μm ja 900 μm kuidun asentamisen, pitäen kuidut turvassa ja ylläpitäen aina vaaditun taivutussäteen.- Erillinen jakaja-alue- IP56-luokiteltu- Hyväksyy LC quad- ja SC duplex -liittimet- Sisä-/ulkokäyttöön- UL 94 V-0- RoHS-yhteensopiva


