EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENCASA INT POE BOX 1 X LCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593807
Sähkönumero
7261693
Toimittajan tuotenumero
901-101
Tukkuerä
1
Excel Encasa sisääntulorasia ladattuna 1x LCA:lla ja 2x 1 metrin pigtaililla
Encasa-sisääntulopisteen kompakti kotelo on suunniteltu kuidun läpivientiä varten, mikä mahdollistaa kuidun jakelun asuntoihin moniasuntoisissa rakennuksissa. Kotelossa on useita kaapelien sisääntulopisteitä, kaapelien säilytystila, paikat jopa kahdelle liitossuojalle ja yksi paikka joko SC simplex- tai LC duplex -sovittimelle.Joustavuutta lisää se, että kotelon kannessa on salpapisteet molemmilla puolilla, mikä mahdollistaa sen avaamisen ylhäältä tai alhaalta asennettaessa korkealle tai matalalle.Kaapelien säilytystilaan mahtuu 2 mm:n ja 3 mm:n kaapelia; enintään 2 m 2 mm:n ja 1 m 3 mm:n kaapelia. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja 1 m G.657.A2 -pigtaililla. Tarvittaessa on mahdollista saada vain sovittimet tai pidemmät pigtailit asennettuna. Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen myös pieniin kattotiloihin tai huomaamattomamman asennuksen yleisiin tiloihin.Jokainen kotelo sisältää palopidikkeen, joka pitää kuidun paikallaan tulipalon sattuessa rakennuksessa, varmistaen rakennusmääräysten noudattamisen.- Erillinen kaapelien säilytystila- IP20-luokitus- Hyväksyy LC duplex- tai SC simplex -liittimet- Vain sisäkäyttöön- UL94-V0- RoHS-yhteensopiva
Encasa-sisääntulopisteen kompakti kotelo on suunniteltu kuidun läpivientiä varten, mikä mahdollistaa kuidun jakelun asuntoihin moniasuntoisissa rakennuksissa. Kotelossa on useita kaapelien sisääntulopisteitä, kaapelien säilytystila, paikat jopa kahdelle liitossuojalle ja yksi paikka joko SC simplex- tai LC duplex -sovittimelle.Joustavuutta lisää se, että kotelon kannessa on salpapisteet molemmilla puolilla, mikä mahdollistaa sen avaamisen ylhäältä tai alhaalta asennettaessa korkealle tai matalalle.Kaapelien säilytystilaan mahtuu 2 mm:n ja 3 mm:n kaapelia; enintään 2 m 2 mm:n ja 1 m 3 mm:n kaapelia. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja 1 m G.657.A2 -pigtaililla. Tarvittaessa on mahdollista saada vain sovittimet tai pidemmät pigtailit asennettuna. Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen myös pieniin kattotiloihin tai huomaamattomamman asennuksen yleisiin tiloihin.Jokainen kotelo sisältää palopidikkeen, joka pitää kuidun paikallaan tulipalon sattuessa rakennuksessa, varmistaen rakennusmääräysten noudattamisen.- Erillinen kaapelien säilytystila- IP20-luokitus- Hyväksyy LC duplex- tai SC simplex -liittimet- Vain sisäkäyttöön- UL94-V0- RoHS-yhteensopiva


