EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENCASA INT POE BOX 1 X SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593784
Sähkönumero
7261692
Toimittajan tuotenumero
901-100
Tukkuerä
1
Excel Encasa sisääntulorasia ladattuna 1x SCA:lla ja 1x 1 metrin pigtaililla
Encasa-sisääntulopisteen kompakti kotelo on suunniteltu niin, että kuitu voidaan viedä sen läpi, jolloin kuitua voidaan jakaa asuntoihin moniasuntoisissa rakennuksissa. Kotelossa on useita kaapelien sisääntulopisteitä, kaapelien säilytystila, paikat jopa kahdelle liitossuojalle ja yksi paikka SC simplex- tai LC duplex -sovittimelle.Joustavuutta lisää se, että kotelon kannessa on salpapisteet molemmilla puolilla, mikä mahdollistaa sen avaamisen ylhäältä tai alhaalta asennettaessa korkealle tai matalalle.Kaapelien säilytystilaan mahtuu 2 mm:n ja 3 mm:n kaapelia; enintään 2 m 2 mm:n ja 1 m 3 mm:n kaapelia. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja 1 m G.657.A2 -pigtaililla. Tarvittaessa on mahdollista saada vain sovittimet tai pidemmät pigtailit asennettuna. Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen myös pieniin kattotiloihin tai huomaamattomamman asennuksen yleisiin tiloihin.Jokainen kotelo sisältää palopidikkeen, joka pitää kuidun paikallaan tulipalon sattuessa rakennuksessa, varmistaen rakennusmääräysten noudattamisen.- Erillinen kaapelien säilytystila- IP20-luokitus- Hyväksyy LC duplex- tai SC simplex -liittimet- Vain sisäkäyttöön- UL94-V0- RoHS-yhteensopiva
Encasa-sisääntulopisteen kompakti kotelo on suunniteltu niin, että kuitu voidaan viedä sen läpi, jolloin kuitua voidaan jakaa asuntoihin moniasuntoisissa rakennuksissa. Kotelossa on useita kaapelien sisääntulopisteitä, kaapelien säilytystila, paikat jopa kahdelle liitossuojalle ja yksi paikka SC simplex- tai LC duplex -sovittimelle.Joustavuutta lisää se, että kotelon kannessa on salpapisteet molemmilla puolilla, mikä mahdollistaa sen avaamisen ylhäältä tai alhaalta asennettaessa korkealle tai matalalle.Kaapelien säilytystilaan mahtuu 2 mm:n ja 3 mm:n kaapelia; enintään 2 m 2 mm:n ja 1 m 3 mm:n kaapelia. Jokainen kotelo toimitetaan vakiona esiladattuna APC-sovittimilla ja 1 m G.657.A2 -pigtaililla. Tarvittaessa on mahdollista saada vain sovittimet tai pidemmät pigtailit asennettuna. Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen myös pieniin kattotiloihin tai huomaamattomamman asennuksen yleisiin tiloihin.Jokainen kotelo sisältää palopidikkeen, joka pitää kuidun paikallaan tulipalon sattuessa rakennuksessa, varmistaen rakennusmääräysten noudattamisen.- Erillinen kaapelien säilytystila- IP20-luokitus- Hyväksyy LC duplex- tai SC simplex -liittimet- Vain sisäkäyttöön- UL94-V0- RoHS-yhteensopiva


