EXCEL NETWORKING - Päätekotelo esikytketty - 4PRT SC OUTLET WITH 30M CABLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 4
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540564029
Sähkönumero
7227467
Toimittajan tuotenumero
200-449-30
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
4
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
80.6 mm
Syvyys:
29.5 mm
Excel Enbeam FTTx 4 portin SC-liitin 30 m pudotuskaapelilla


