EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - 24 PORT UNSCREEN PCB PANEL BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540509327
Sähkönumero
7227532
Toimittajan tuotenumero
100-155
Tukkuerä
1
Excel Cat6A 24 portin suojaamaton Patch-paneeli 1U 110 Punch Down musta
Excel Category 6A suojaamattomat kierretyt parikaapelointipaneelit esitetään 24 porrastettuna RJ45-porttina asennuksen yhteydessä syntyvän ulkoisen ylikuulumisen rajoittamiseksi. Paneelin etuosa on valettu UL 94V-0 -luokitellusta ABS-muovista, joka sisältää uuden helppokäyttöisen liukutarrajärjestelmän. Jokaisessa kuuden liittimen lohkossa on oma tarra, joka voidaan poistaa peitetyn tarralevyn yläosasta. Tarraliima itse on suojattu läpinäkyvällä, kestävällä muoviosalla. Liitäntä voidaan tehdä 110-yhteensopivilla työkaluilla.- Taaksepäin yhteensopiva- Takakaapelinhallinta- Häkkimutterit ja minikaapelikiinnikkeet sisältyvät- T568A/B-johdotuskonfiguraatio- 110-tyyliset liitäntälohkot- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 22,499 kg CO2e
Excel Category 6A suojaamattomat kierretyt parikaapelointipaneelit esitetään 24 porrastettuna RJ45-porttina asennuksen yhteydessä syntyvän ulkoisen ylikuulumisen rajoittamiseksi. Paneelin etuosa on valettu UL 94V-0 -luokitellusta ABS-muovista, joka sisältää uuden helppokäyttöisen liukutarrajärjestelmän. Jokaisessa kuuden liittimen lohkossa on oma tarra, joka voidaan poistaa peitetyn tarralevyn yläosasta. Tarraliima itse on suojattu läpinäkyvällä, kestävällä muoviosalla. Liitäntä voidaan tehdä 110-yhteensopivilla työkaluilla.- Taaksepäin yhteensopiva- Takakaapelinhallinta- Häkkimutterit ja minikaapelikiinnikkeet sisältyvät- T568A/B-johdotuskonfiguraatio- 110-tyyliset liitäntälohkot- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 22,499 kg CO2e


