EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W MM F/PNL24 LCDX 48F BE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516639
Sähkönumero
7227551
Toimittajan tuotenumero
200-466
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24-paikkainen Multimode-valokuitupaneeli 24 LC Duplex (48 kuitua) beige
Excel LC-kytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä, tarjotinmallisia koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 24 kuidun liittämiseen SC simplex -liittimillä tai 48 kuidun liittämiseen LC duplex -liittimillä 1U-tilassa. Jokainen paneeli on valmistettu 1 mm paksun teräksen ja pulverimaalatun pinnan sekä tiheän polykarbonaattisen ulosvedettävän tason yhdistelmästä, mikä tarjoaa kevyen, vahvan ja kestävän yksikön.Kytkentäpaneelin etuosaan on ladattu määritetty määrä duplex-/quad-adaptereita vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita: beige, aqua ja violetti multimode-kuiduille, sininen singlemode-kuiduille ja vihreä SM/APC-kuiduille. Jokainen simplex-/duplex-adapteri hyväksyy 1–2 päätettyä kuitua.Huomaa, että tämä paneeli hyväksyy vain laipalliset ja laipattomat SC/LC-adapterit ja voidaan koota tilauksesta käyttäen adapterien, pigtailien ja liitoskasettien yhdistelmää – soita ja kysy lisää.- Useita kaapelin sisääntuloja takana- 1U räkkitilan muotoilu- Valinnainen kytkentäjohdon hallinta- Erikoiskokoonpanot tilauksesta- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 19,983 kg CO2e
Excel LC-kytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä, tarjotinmallisia koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 24 kuidun liittämiseen SC simplex -liittimillä tai 48 kuidun liittämiseen LC duplex -liittimillä 1U-tilassa. Jokainen paneeli on valmistettu 1 mm paksun teräksen ja pulverimaalatun pinnan sekä tiheän polykarbonaattisen ulosvedettävän tason yhdistelmästä, mikä tarjoaa kevyen, vahvan ja kestävän yksikön.Kytkentäpaneelin etuosaan on ladattu määritetty määrä duplex-/quad-adaptereita vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita: beige, aqua ja violetti multimode-kuiduille, sininen singlemode-kuiduille ja vihreä SM/APC-kuiduille. Jokainen simplex-/duplex-adapteri hyväksyy 1–2 päätettyä kuitua.Huomaa, että tämä paneeli hyväksyy vain laipalliset ja laipattomat SC/LC-adapterit ja voidaan koota tilauksesta käyttäen adapterien, pigtailien ja liitoskasettien yhdistelmää – soita ja kysy lisää.- Useita kaapelin sisääntuloja takana- 1U räkkitilan muotoilu- Valinnainen kytkentäjohdon hallinta- Erikoiskokoonpanot tilauksesta- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 19,983 kg CO2e


