EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W MM F/PNL24 LCQD 96F BE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516929
Sähkönumero
7227557
Toimittajan tuotenumero
200-489
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24 Way Multimode-kuitupaneeli 24 LC Quad (96 kuitua) Beige
Excel-malliston LC-korjauspaneelit ovat liukulaatikkotyylisiä koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 96 kuidun liittämiseen 1U:n telineeseen. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty mustalla jauhemaalilla, mikä tekee siitä vahvan ja kestävän yksikön. _x000D__x000D_Liitäntäpaneelin etupuolelle ladataan määritetty määrä sovittimia vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja sovittimia: beige, aqua ja violetti monimuotosovittimille, sininen yksimuotosovittimille ja vihreä yksimuotosovittimille APC. Kukin duplex (tai quad) adapteri sopii kahdelle (neljälle) päättyneelle kuidulle._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Jokaisen paneelin mukana toimitetaan kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketti, joka sisältää kaapelin läpivientiläpiviennit, kaapelinsiteet, liitospidikkeet, häkkimutterit ja ruuvit._x000D_ _x000D__x000D_Huomaa, että LC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttäen sovittimien, pätkien ja liitoskasettien yhdistelmää._x000D_ _x000D__x000D_- Useita kaapelin syöttöjä takana_x000D_x000D_- Jopa 96 kuitua_x000D_ X000D_- 1U:n räkkitilan rakenne_x000D_x000D_- Valinnainen liitäntäjohtojen hallinta_x000D_ _x000D_- Erikoiskokoonpanot tilauksesta_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 19,983 kg CO2e.
Excel-malliston LC-korjauspaneelit ovat liukulaatikkotyylisiä koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 96 kuidun liittämiseen 1U:n telineeseen. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty mustalla jauhemaalilla, mikä tekee siitä vahvan ja kestävän yksikön. _x000D__x000D_Liitäntäpaneelin etupuolelle ladataan määritetty määrä sovittimia vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja sovittimia: beige, aqua ja violetti monimuotosovittimille, sininen yksimuotosovittimille ja vihreä yksimuotosovittimille APC. Kukin duplex (tai quad) adapteri sopii kahdelle (neljälle) päättyneelle kuidulle._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Jokaisen paneelin mukana toimitetaan kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketti, joka sisältää kaapelin läpivientiläpiviennit, kaapelinsiteet, liitospidikkeet, häkkimutterit ja ruuvit._x000D_ _x000D__x000D_Huomaa, että LC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttäen sovittimien, pätkien ja liitoskasettien yhdistelmää._x000D_ _x000D__x000D_- Useita kaapelin syöttöjä takana_x000D_x000D_- Jopa 96 kuitua_x000D_ X000D_- 1U:n räkkitilan rakenne_x000D_x000D_- Valinnainen liitäntäjohtojen hallinta_x000D_ _x000D_- Erikoiskokoonpanot tilauksesta_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 19,983 kg CO2e.


