EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W OM3 F/PNL24 LCDX 48F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520278
Sähkönumero
7227564
Toimittajan tuotenumero
201-622
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24-paikkainen Multimode-valokuitupaneeli 24 LC Duplex 48F + Pigtail & Kasetti aqua
Excel LC-kytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä, tarjotinmallisia koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 48 kuidun liittämiseen 1U:n räkkitilaan. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty mustalla pulverimaalauksella, mikä takaa vahvan ja kestävän yksikön.Kytkentäpaneelin etuosaan on ladattu määritetty määrä adaptereita vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita: beige, aqua ja violetti multimode-kuiduille, sininen singlemode-kuiduille ja vihreä SM APC -kuiduille. Jokainen duplex- (tai quad-) adapteri hyväksyy kaksi (neljä) päätettyä kuitua.Jokainen paneeli sisältää kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketin, joka sisältää kaapeliläpiviennit, nippusiteet, liitossuojat, häkkimutterit ja ruuvit.Huomaa, että LC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttäen adapterien, pigtailien ja liitoskasettien yhdistelmää.- Jopa 48 kuitua- 1U räkkitilan muotoilu- Valinnainen kytkentäjohdon hallinta- Upotetut adapterit - suurempi tarratila- Erikoiskokoonpanot tilauksesta- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 21,857 kg CO2e
Excel LC-kytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä, tarjotinmallisia koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 48 kuidun liittämiseen 1U:n räkkitilaan. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty mustalla pulverimaalauksella, mikä takaa vahvan ja kestävän yksikön.Kytkentäpaneelin etuosaan on ladattu määritetty määrä adaptereita vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita: beige, aqua ja violetti multimode-kuiduille, sininen singlemode-kuiduille ja vihreä SM APC -kuiduille. Jokainen duplex- (tai quad-) adapteri hyväksyy kaksi (neljä) päätettyä kuitua.Jokainen paneeli sisältää kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketin, joka sisältää kaapeliläpiviennit, nippusiteet, liitossuojat, häkkimutterit ja ruuvit.Huomaa, että LC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttäen adapterien, pigtailien ja liitoskasettien yhdistelmää.- Jopa 48 kuitua- 1U räkkitilan muotoilu- Valinnainen kytkentäjohdon hallinta- Upotetut adapterit - suurempi tarratila- Erikoiskokoonpanot tilauksesta- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 21,857 kg CO2e


