EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W SM F/PNL12 SCDX 24F BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516837
Sähkönumero
7227554
Toimittajan tuotenumero
200-483
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24-paikkainen Singlemode-valokuitupaneeli 12 SC Duplex (24 kuitua) sininen
Excel SC -kytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä, tarjotinmallisia koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 48 kuidun liittämiseen 1U:n räkkitilaan. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty pulverimaalauksella, mikä takaa vahvan ja kestävän yksikön.Kytkentäpaneelin etuosaan on ladattu määritetty määrä duplex-adaptereita vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita: beige, aqua ja violetti multimode-kuiduille, sininen singlemode-kuiduille ja vihreä SM APC -kuiduille. Jokainen duplex-adapteri hyväksyy kaksi päätettyä kuitua.Jokainen paneeli sisältää kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketin, joka sisältää kaapeliläpiviennit, nippusiteet ja 24-paikkaisen liitossillan.Huomaa, että SC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttäen adapterien, pigtailien ja liitoskasettien yhdistelmää – soita ja kysy lisää.- Ladattu laipattomilla adaptereilla- Useita kaapelin sisääntuloja takana- Jopa 48 kuitua- 1U räkkitilan muotoilu- Upotetut adapterit- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 19,511 kg CO2e
Excel SC -kytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä, tarjotinmallisia koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 48 kuidun liittämiseen 1U:n räkkitilaan. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty pulverimaalauksella, mikä takaa vahvan ja kestävän yksikön.Kytkentäpaneelin etuosaan on ladattu määritetty määrä duplex-adaptereita vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita: beige, aqua ja violetti multimode-kuiduille, sininen singlemode-kuiduille ja vihreä SM APC -kuiduille. Jokainen duplex-adapteri hyväksyy kaksi päätettyä kuitua.Jokainen paneeli sisältää kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketin, joka sisältää kaapeliläpiviennit, nippusiteet ja 24-paikkaisen liitossillan.Huomaa, että SC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttäen adapterien, pigtailien ja liitoskasettien yhdistelmää – soita ja kysy lisää.- Ladattu laipattomilla adaptereilla- Useita kaapelin sisääntuloja takana- Jopa 48 kuitua- 1U räkkitilan muotoilu- Upotetut adapterit- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 19,511 kg CO2e


