EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu - EXL 24W SCDX/LCQD F/PNL EMPTY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540519197

Sähkönumero

7227561

Toimittajan tuotenumero

200-951

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

219.5 mm

APC-versio:

ei

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

24

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

ei

RAL-numero:

9005

Excel Enbeam 24 Way SC Duplex/LC Quad kuituoptinen paneeli tyhjä