EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu - EXL 24W SM F/PNL24 LCDX 48F BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516738
Sähkönumero
7226891
Toimittajan tuotenumero
200-476
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 24 Way Singlemode-kuitupaneeli 24 LC Duplex (48 kuitua) Sininen
Excel-malliston LC-korjauspaneelit ovat liukulaatikkotyylisiä koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 48 kuidun liittämiseen 1U:n telineeseen. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty mustalla pulverimaalilla, mikä tekee siitä vahvan ja kestävän yksikön. _x000D__x000D_Liitäntäpaneelin etupuolelle ladataan määritetty määrä sovittimia vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja sovittimia: beige, aqua ja violetti monimuotosovittimille, sininen yksimuotosovittimille ja vihreä SM APC:lle. Kukin duplex (tai quad) adapteri sopii kahdelle (neljälle) päättyneelle kuidulle._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Jokaisen paneelin mukana toimitetaan kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketti, joka sisältää kaapelin läpivientiläpiviennit, kaapelinsiteet, liitospidikkeet, häkkimutterit ja ruuvit. _x000D__x000D_Huomaa, että LC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttämällä sovittimien, pätkien ja liitoskasettien yhdistelmää. _x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Useita kaapelin syöttöjä takana_x000D_x000D_- Jopa 48 kuitua_x000D_ X000D_- 1U:n räkkitilan muotoilu_x000D_x000D_- Valinnainen liitäntäjohtojen hallinta_x000D_ _x000D_- Erikoiskokoonpanot tilauksesta_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 19,983 kg CO2e.
Excel-malliston LC-korjauspaneelit ovat liukulaatikkotyylisiä koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 48 kuidun liittämiseen 1U:n telineeseen. Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 2 mm paksusta teräksestä ja viimeistelty mustalla pulverimaalilla, mikä tekee siitä vahvan ja kestävän yksikön. _x000D__x000D_Liitäntäpaneelin etupuolelle ladataan määritetty määrä sovittimia vasemmalta oikealle. Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja sovittimia: beige, aqua ja violetti monimuotosovittimille, sininen yksimuotosovittimille ja vihreä SM APC:lle. Kukin duplex (tai quad) adapteri sopii kahdelle (neljälle) päättyneelle kuidulle._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Jokaisen paneelin mukana toimitetaan kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketti, joka sisältää kaapelin läpivientiläpiviennit, kaapelinsiteet, liitospidikkeet, häkkimutterit ja ruuvit. _x000D__x000D_Huomaa, että LC-paneelit voidaan koota tilauksesta käyttämällä sovittimien, pätkien ja liitoskasettien yhdistelmää. _x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Useita kaapelin syöttöjä takana_x000D_x000D_- Jopa 48 kuitua_x000D_ X000D_- 1U:n räkkitilan muotoilu_x000D_x000D_- Valinnainen liitäntäjohtojen hallinta_x000D_ _x000D_- Erikoiskokoonpanot tilauksesta_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 19,983 kg CO2e.


