EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu/kupari - ENBEAM HYBRID 12F + 12 COPPER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540571966
Sähkönumero
7227558
Toimittajan tuotenumero
200-940
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 12-paikkainen SC kuitu + 12-porttinen kuormittamaton RJ45 hybridipaneeli
Excel hybridikytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä ""tarjotinmallisia"" koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 12 kuidun ja 12 RJ45 Keystone-liittimen liittämiseen 1U:n räkkitilaan.Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 1,2 mm paksusta pulverimaalatusta teräksestä, mikä takaa vahvan ja kestävän yksikön. Kytkentäpaneelin etuosaan on asennettu määritetty määrä adaptereita vasemmalta oikealle.Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita ja siihen voidaan asentaa 12 RJ45 Keystone-liitintä kunkin asennuksen vaatimusten mukaisesti.Jokainen paneeli sisältää kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketin, joka sisältää kaapeliläpiviennit, nippusiteet ja 24-paikkaisen liitossillan.- Hyväksyy 12 kuitu- ja 12 kupariliitäntää- Portin tunnusnumerot- Useita kaapelin sisääntuloja takana- Hallinta- ja kiinnityssarja mukana
Excel hybridikytkentäpaneelit ovat ulosvedettäviä ""tarjotinmallisia"" koteloita, jotka soveltuvat joko suoraan päättämiseen tai jopa 12 kuidun ja 12 RJ45 Keystone-liittimen liittämiseen 1U:n räkkitilaan.Jokainen paneeli on valmistettu korkealaatuisesta 1,2 mm paksusta pulverimaalatusta teräksestä, mikä takaa vahvan ja kestävän yksikön. Kytkentäpaneelin etuosaan on asennettu määritetty määrä adaptereita vasemmalta oikealle.Jokaisessa paneelissa käytetään värikoodattuja adaptereita ja siihen voidaan asentaa 12 RJ45 Keystone-liitintä kunkin asennuksen vaatimusten mukaisesti.Jokainen paneeli sisältää kiinnityskannattimet ja kaapelinhallintapaketin, joka sisältää kaapeliläpiviennit, nippusiteet ja 24-paikkaisen liitossillan.- Hyväksyy 12 kuitu- ja 12 kupariliitäntää- Portin tunnusnumerot- Useita kaapelin sisääntuloja takana- Hallinta- ja kiinnityssarja mukana


