EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 24P 1U keystone 19 MU

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • Asennustapa - 19" asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540510293

Sähkönumero

7226870

Toimittajan tuotenumero

100-755

Tukkuerä

24

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Asennustapa:

19" asennus

Excel kuormittamaton 24 portin seulottu Keystone-pistokepaneeli runko 1U musta

Excel-keystone-jakkipaneelien kehykset ovat saatavilla asennettaviksi Excel suojattujen ja suojattomien työkaluttomien keystone-jakkien valikoimaan. Jokaisen paneelin mukana toimitetaan takaosan hallinta-alusta, jossa on tarkoituksenmukaisesti suunnitellut kaapelinsidontapaikat, ja se asennetaan ilman työkaluja tai kiinnikkeitä yksinkertaisesti napsauttamalla se paikalleen._x000D__x000D_- Maadoitussarja, häkkimutterit ja minikaapelinsiteet sisältyvät toimitukseen_x000D_x000D_- Nopeasti asennettava kaapelinhallinta takana_x000D_- Suojattuihin ja suojaamattomiin järjestelmiin_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 4,231 kg CO2e.