EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 24P FTP 1U kulma keystone 19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Liitinten lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - hopea
Asennustapa - 19" asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072268514
Sähkönumero
7226851
Toimittajan tuotenumero
100-024
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Liitinten lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
hopea
Asennustapa:
19" asennus
Excel Kuormittamaton 24 portin Keystone Patch Panel Frame Angled 1U Kromi


