EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - HUUTAVAT PORTTISARJAT 100-775

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540598451
Sähkönumero
7227643
Toimittajan tuotenumero
100-775-004
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Excelin keltaiset värilliset tunnisteensyötteet tuotteelle 100-775 (6-pack)
Excel värilliset porttitunnisteiden insertit sopivat vain telinepaneeliin 100-775. Näitä värillisiä porttisisäkkeitä on saatavana punaisina, sinisinä, vihreinä ja keltaisina, ja ne toimitetaan 6 kpl:n pakkauksissa. Muovirenkaat ovat saatavana erillisinä varaosakoodeina punaisina, sinisinä, vihreinä tai keltaisina 6 kpl:n pakkauksissa varaosakoodeina 100-775-001-004._x000D_Se on vain yksi... Se on vain yksi.- Soveltuu vain 100-775 liitäntäpaneeliin_x000D_x000D_- Saatavana useita eri värejä_x000D_x000D_- Toimitetaan kuuden kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Voidaan korvata paneeliin asennetun avainkiven kanssa_x000D_- Soveltuu suojattuihin tai suojaamattomiin pistorasioihin.
Excel värilliset porttitunnisteiden insertit sopivat vain telinepaneeliin 100-775. Näitä värillisiä porttisisäkkeitä on saatavana punaisina, sinisinä, vihreinä ja keltaisina, ja ne toimitetaan 6 kpl:n pakkauksissa. Muovirenkaat ovat saatavana erillisinä varaosakoodeina punaisina, sinisinä, vihreinä tai keltaisina 6 kpl:n pakkauksissa varaosakoodeina 100-775-001-004._x000D_Se on vain yksi... Se on vain yksi.- Soveltuu vain 100-775 liitäntäpaneeliin_x000D_x000D_- Saatavana useita eri värejä_x000D_x000D_- Toimitetaan kuuden kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Voidaan korvata paneeliin asennetun avainkiven kanssa_x000D_- Soveltuu suojattuihin tai suojaamattomiin pistorasioihin.


