EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - SINISET PORTTITIIVISTEET 100-7

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540598475

Sähkönumero

7227641

Toimittajan tuotenumero

100-775-002

Tukkuerä

1

Väri:

sininen

Excelin siniset värilliset tunnisteensyötteet tuotteeseen 100-775 (6-pack)

Excel värilliset porttitunnisteiden insertit sopivat vain telinepaneeliin 100-775. Näitä värillisiä porttisisäkkeitä on saatavana punaisina, sinisinä, vihreinä ja keltaisina, ja ne toimitetaan 6 kpl:n pakkauksissa. Muovirenkaat ovat saatavana erillisinä varaosakoodeina punaisina, sinisinä, vihreinä tai keltaisina 6 kpl:n pakkauksissa varaosakoodeina 100-775-001-004._x000D_Se on vain yksi... Se on vain yksi.- Soveltuu vain 100-775 liitäntäpaneeliin_x000D_x000D_- Saatavana useita eri värejä_x000D_x000D_- Toimitetaan kuuden kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Voidaan korvata paneeliin asennetun avainkiven kanssa_x000D_- Soveltuu suojattuihin tai suojaamattomiin pistorasioihin.