EXCEL NETWORKING - Pintarasia 2P keystone - 100-021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540500393
Sähkönumero
7226733
Toimittajan tuotenumero
100-021
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel 1 & 2 portin Keystone pinta-asennusrasia pinta-asennettava rasia
Excel 1 & 2 Port Keystone Wall Mount -seinäkiinnitysrasia tarjoaa kompaktin ja erillisen liitäntäesityksen. Rasiaan voidaan asentaa vakio- ja matalaprofiilisia toolless-liittimiä sekä IDC-keystone-liittimiä (muovituki poistetaan, jotta se sopii vakiokokoisiin toolless-liittimiin). _x000D_Se on helppo ja helppo asentaa, mutta se on hyvä.Jalusta kiinnitetään paikalleen sopivilla ruuveilla (ei sisälly toimitukseen), ja kansi napsahtaa paikalleen asennuksen päätteeksi. Kannessa on erilaisia leikattuja kohtia, jotka helpottavat kaapelin syöttöä eri suunnista._x000D_ _x000D__x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena yhdellä keystone-aukolla _x000D_.- Snap-out toinen jack-aukko_x000D_x000D_- Vakiomallisille ja matalaprofiilisille Excel-keystone-liittimille_x000D_x000D _x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,217 kg CO2e.
Excel 1 & 2 Port Keystone Wall Mount -seinäkiinnitysrasia tarjoaa kompaktin ja erillisen liitäntäesityksen. Rasiaan voidaan asentaa vakio- ja matalaprofiilisia toolless-liittimiä sekä IDC-keystone-liittimiä (muovituki poistetaan, jotta se sopii vakiokokoisiin toolless-liittimiin). _x000D_Se on helppo ja helppo asentaa, mutta se on hyvä.Jalusta kiinnitetään paikalleen sopivilla ruuveilla (ei sisälly toimitukseen), ja kansi napsahtaa paikalleen asennuksen päätteeksi. Kannessa on erilaisia leikattuja kohtia, jotka helpottavat kaapelin syöttöä eri suunnista._x000D_ _x000D__x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena yhdellä keystone-aukolla _x000D_.- Snap-out toinen jack-aukko_x000D_x000D_- Vakiomallisille ja matalaprofiilisille Excel-keystone-liittimille_x000D_x000D _x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,217 kg CO2e.


