EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli 10xSchuko - 555-084 PDU 10XSchuko

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540547763

Sähkönumero

9726906

Toimittajan tuotenumero

555-084

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

9

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasiapaneeli 10xschuko lähtö. Liitosjohto 3m. Tuloliitin schuko.

Excel-valikoiman virranjakoyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaappeihin ja koteloihin. Kukin yksikkö koostuu korkealaatuisesta puristetusta alumiinikotelosta, johon on asennettu enintään 12 pistorasiaa._x000D__x000D_Tässä sarjassa jokainen pistorasia on ""Schuko""-tyylinen, DIN49441-standardin mukaisesti valmistettu. 2 metrin tulojohto on varustettu 16 A:n nimellisellä 2-kertaisella pyöreänapaisella DIN49441-pistokkeella._x000D_ _x000D__x000D_Saatavilla olevien yksiköiden valikoimaan kuuluu 19"" vaaka-asennettavia ja tiheämpiä pystyasennettavia vaihtoehtoja sekä valikoima malleja, joissa on tai ei ole kytkimiä, joilla ohjataan itse yksikön syöttövirtaa._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000DKytkemättömissä versioissa on LED-merkkivalo, joka vahvistaa yksikön virransaannin. Kytketyissä versioissa LED-merkkivalona toimii itse kytkin._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Laadukas alumiinikotelo_x000D_- Kytketyt ja kytkemättömät vaihtoehdot_x000D_x000D_- LED-ilmaisin_x000D_- Jopa 12 pistorasiaa per yksikkö_x000D_ X000D_- Valittavissa pysty- ja vaaka-asennusvaihtoehtoja_x000D_- 2 metrin PVC-syöttöjohto, jossa on 2-nastainen DIN49441-pistoke_x000D_x000D_- 250 voltin vaihtovirta, 50/60 Hz Luokitus_x000D_x000D_- CE-turvallisuusvaatimusten mukainen, RoHS-valitus_x000D_x000D_- Valitse kytketty ja kytkemätön vaihtoehto_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 10,080 kg CO2e.