EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-061 PR-moduuli 5xC13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Rungon muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
7226805
Toimittajan tuotenumero
555-061
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Suojakannella:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Materiaalin laatu:
alumiini
Kääntyvä keskiosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


