EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-062 PR-moduuli 4xC19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Rungon muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226812
Toimittajan tuotenumero
555-062
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaalin laatu:
alumiini


