EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-072 PR-paneeli 6xschuko+K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540547701
Sähkönumero
7226806
Toimittajan tuotenumero
555-072
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Nimellisvirta:
16 A
Excel 6 Way Horizontal PDU 6x Schuko pistorasia passiivinen 16A Schuko pistoke kytketty
Excel-valikoiman virranjakoyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaappeihin ja koteloihin. Kukin yksikkö koostuu korkealaatuisesta puristetusta alumiinikotelosta, johon on asennettu enintään 12 pistorasiaa._x000D__x000D_Tässä sarjassa jokainen pistorasia on ""Schuko""-tyylinen, DIN49441-standardin mukaisesti valmistettu. 2 metrin tulojohto on päätetty 16 A:n nimellisellä 2-kertaisella pyöreänapaisella DIN49441-pistokkeella._x000D_ _x000D__x000D_Saatavilla olevien yksiköiden valikoimaan kuuluu 19"" vaaka-asennettavia ja tiheämpiä pystyasennettavia vaihtoehtoja sekä valikoima malleja, joissa on tai ei ole kytkimiä, joilla ohjataan itse yksikön syöttövirtaa._x000D_ _x000D__x000D_Kytkemättömissä versioissa on LED-merkkivalo, joka vahvistaa yksikön virransaannin. Kytketyissä versioissa LED-merkkivalona toimii itse kytkin._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Laadukas alumiinikotelo_x000D_- Kytketyt ja kytkemättömät vaihtoehdot_x000D_x000D_- LED-ilmaisin_x000D_- Jopa 12 pistorasiaa yksikköä kohti_x000D_- Valittavissa pysty- ja vaaka-asennusvaihtoehtoja_x000D_- 2 metrin PVC-syöttöjohto, jossa on 2-nastainen DIN49441-pistoke_x000D_x000D_- 250 voltin vaihtovirta, 50/60 Hz Luokitus_x000D_x000D_- CE-turvallisuusvaatimusten mukainen, RoHS-valitus_x000D_x000D_- Valitse kytketty ja kytkemätön vaihtoehto_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetty hiili: 9,639 kg CO2e_x000D_x000D_
Excel-valikoiman virranjakoyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaappeihin ja koteloihin. Kukin yksikkö koostuu korkealaatuisesta puristetusta alumiinikotelosta, johon on asennettu enintään 12 pistorasiaa._x000D__x000D_Tässä sarjassa jokainen pistorasia on ""Schuko""-tyylinen, DIN49441-standardin mukaisesti valmistettu. 2 metrin tulojohto on päätetty 16 A:n nimellisellä 2-kertaisella pyöreänapaisella DIN49441-pistokkeella._x000D_ _x000D__x000D_Saatavilla olevien yksiköiden valikoimaan kuuluu 19"" vaaka-asennettavia ja tiheämpiä pystyasennettavia vaihtoehtoja sekä valikoima malleja, joissa on tai ei ole kytkimiä, joilla ohjataan itse yksikön syöttövirtaa._x000D_ _x000D__x000D_Kytkemättömissä versioissa on LED-merkkivalo, joka vahvistaa yksikön virransaannin. Kytketyissä versioissa LED-merkkivalona toimii itse kytkin._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Laadukas alumiinikotelo_x000D_- Kytketyt ja kytkemättömät vaihtoehdot_x000D_x000D_- LED-ilmaisin_x000D_- Jopa 12 pistorasiaa yksikköä kohti_x000D_- Valittavissa pysty- ja vaaka-asennusvaihtoehtoja_x000D_- 2 metrin PVC-syöttöjohto, jossa on 2-nastainen DIN49441-pistoke_x000D_x000D_- 250 voltin vaihtovirta, 50/60 Hz Luokitus_x000D_x000D_- CE-turvallisuusvaatimusten mukainen, RoHS-valitus_x000D_x000D_- Valitse kytketty ja kytkemätön vaihtoehto_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetty hiili: 9,639 kg CO2e_x000D_x000D_


