EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-084 PR-paneeli 10xschuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Rungon muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
7226810
Toimittajan tuotenumero
555-084
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
9
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
3 m
Väri:
musta
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Suojakannella:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Keskiön kiertokulma:
45°
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vakio-PDU, 9 pistorasiaa, vaaka-asennus, 250 V, 16 A.


