EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-245 PR-paneeli 6xC19/C20+K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540548364
Sähkönumero
7226802
Toimittajan tuotenumero
555-245
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Nimellisvirta:
10 A
Excel 6-suuntainen vaakasuuntainen PDU 6x C19-pistorasia passiivinen 16A C20-pistoke kytketty
Excel virranjakeluyksiköt on suunniteltu asennettavaksi ja käytettäväksi 19"" verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiinipursotetusta kotelosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.Tässä kyseisessä sarjassa jokainen pistorasia on C19-tyyppinen ja valmistettu IEC 60320 -standardin mukaisesti. 3 metrin tulojohto on päätetty IEC 60320 C20 -pistokkeella.Saatavilla oleviin yksiköihin kuuluu 19"" vaakasuoraan asennettavia ja tiheämpiä pystyyn asennettavia vaihtoehtoja, ja jokaisessa yksikössä on LED-merkkivalo, joka vahvistaa virran syötön yksikköön. 16 ampeerin PDU:ssa on myös päävirtakytkin.- IEC 60320 C19 -tyyppiset pistorasiat- LED-merkkivalo yksikön virralle- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto päätetty IEC 60320 C20 -pistokkeella- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 15,993 kg CO2e
Excel virranjakeluyksiköt on suunniteltu asennettavaksi ja käytettäväksi 19"" verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiinipursotetusta kotelosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.Tässä kyseisessä sarjassa jokainen pistorasia on C19-tyyppinen ja valmistettu IEC 60320 -standardin mukaisesti. 3 metrin tulojohto on päätetty IEC 60320 C20 -pistokkeella.Saatavilla oleviin yksiköihin kuuluu 19"" vaakasuoraan asennettavia ja tiheämpiä pystyyn asennettavia vaihtoehtoja, ja jokaisessa yksikössä on LED-merkkivalo, joka vahvistaa virran syötön yksikköön. 16 ampeerin PDU:ssa on myös päävirtakytkin.- IEC 60320 C19 -tyyppiset pistorasiat- LED-merkkivalo yksikön virralle- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto päätetty IEC 60320 C20 -pistokkeella- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 15,993 kg CO2e


