EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-247 PR-paneeli 10xC19/C20+

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 10

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540548388

Sähkönumero

7226804

Toimittajan tuotenumero

555-247

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

10

Nimellisvirta:

10 A

Excel 10-suuntainen pystysuuntainen PDU 10x C19-pistorasia passiivinen 16A C20-pistoke kytketty

Excel virranjakeluyksiköt on suunniteltu asennettavaksi ja käytettäväksi 19"" verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiinipursotetusta kotelosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.Tässä kyseisessä sarjassa jokainen pistorasia on C19-tyyppinen ja valmistettu IEC 60320 -standardin mukaisesti. 3 metrin tulojohto on päätetty IEC 60320 C20 -pistokkeella.Saatavilla oleviin yksiköihin kuuluu 19"" vaakasuoraan asennettavia ja tiheämpiä pystyyn asennettavia vaihtoehtoja, ja jokaisessa yksikössä on LED-merkkivalo, joka vahvistaa virran syötön yksikköön. 16 ampeerin PDU:ssa on myös päävirtakytkin.- IEC 60320 C19 -tyyppiset pistorasiat- LED-merkkivalo yksikön virralle- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto päätetty IEC 60320 C20 -pistokkeella