EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi - EXCEL RESIDNT OHJAAMO 453X430X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563756
Sähkönumero
7227633
Toimittajan tuotenumero
100-658
Tukkuerä
1
Excel Environ ConSolidation-kotelo Asuinkäyttöön tarkoitettu verkkokaappi 453mm x 430mm x 160mm vaaleanharmaa
Excel Environ Consolidation Enclosure Residential -verkkokaappi 453 mm x 430 mm x 160 mm Vaaleanharmaa, osa Mayflexin valtavaa valikoimaa verkkokaappeja._x000D__x000D_Excel-seinäkaappivalikoima on suunniteltu monikäyttöiseksi tuotekokonaisuudeksi, joka voi olla osa verkkoa useissa eri paikoissa. Sisäisiä rakenteita voidaan muuttaa niin, että ne sopivat useimpiin passiivisen optisen verkon sovelluksiin ja verkon reunakaapelointisuunnitelmiin, ja nämä kotelot voidaan mukauttaa niin, että niissä voidaan sijoittaa joko kuitu- tai kuparikaapeleita (tai molempia) ahtaaseen tilaan. Nämä kotelot soveltuvat nousuputkiin, laitetiloihin ja syrjäisiin paikkoihin._x000D__x000D_Excel Medium Riser -kotelo mahdollistaa laitteiden kiinnittämisen monikäyttöisiin kiinnityslevyihin eri kokoonpanoissa koko kotelossa. Erityiset 10 tuuman asennusprofiilit tarjoavat riittävästi tilaa jopa 24 RJ45-liitännälle, jotka mahdollistavat kupari- ja kuituliitäntöjen kiinnittämisen kotelon sisälle asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Kun sisäpuolinen asennuslevy poistetaan, kotelo voidaan muuntaa valokuituliitäntäkoteloksi, jolloin siihen voidaan liittää jopa 240 kuitua. Kussakin kotelossa on useita kaapelin kiinnityspisteitä, joissa käytetään kaapelinsiteitä tai kahta erityistä kaapelipuristinta teräskaapeleita varten. Erityinen sivuhallinta mahdollistaa tulevien ja lähtevien kaapeleiden helpon reitityksen yksikön ylä- ja alapuolella olevien integroitujen harjalistojen avulla._x000D__x000D_- Kompakti rakenne_x000D_- Integroidut kaapelin sidontapisteet_x000D_- Lukittava etuovi_x000D_- Kaksitasoinen asennusalue_x000D_- Käytä p/n 100-753 Keystone-kehystä Keystone-jakkien kiinnittämiseen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 48,443 kg CO2e.
Excel Environ Consolidation Enclosure Residential -verkkokaappi 453 mm x 430 mm x 160 mm Vaaleanharmaa, osa Mayflexin valtavaa valikoimaa verkkokaappeja._x000D__x000D_Excel-seinäkaappivalikoima on suunniteltu monikäyttöiseksi tuotekokonaisuudeksi, joka voi olla osa verkkoa useissa eri paikoissa. Sisäisiä rakenteita voidaan muuttaa niin, että ne sopivat useimpiin passiivisen optisen verkon sovelluksiin ja verkon reunakaapelointisuunnitelmiin, ja nämä kotelot voidaan mukauttaa niin, että niissä voidaan sijoittaa joko kuitu- tai kuparikaapeleita (tai molempia) ahtaaseen tilaan. Nämä kotelot soveltuvat nousuputkiin, laitetiloihin ja syrjäisiin paikkoihin._x000D__x000D_Excel Medium Riser -kotelo mahdollistaa laitteiden kiinnittämisen monikäyttöisiin kiinnityslevyihin eri kokoonpanoissa koko kotelossa. Erityiset 10 tuuman asennusprofiilit tarjoavat riittävästi tilaa jopa 24 RJ45-liitännälle, jotka mahdollistavat kupari- ja kuituliitäntöjen kiinnittämisen kotelon sisälle asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Kun sisäpuolinen asennuslevy poistetaan, kotelo voidaan muuntaa valokuituliitäntäkoteloksi, jolloin siihen voidaan liittää jopa 240 kuitua. Kussakin kotelossa on useita kaapelin kiinnityspisteitä, joissa käytetään kaapelinsiteitä tai kahta erityistä kaapelipuristinta teräskaapeleita varten. Erityinen sivuhallinta mahdollistaa tulevien ja lähtevien kaapeleiden helpon reitityksen yksikön ylä- ja alapuolella olevien integroitujen harjalistojen avulla._x000D__x000D_- Kompakti rakenne_x000D_- Integroidut kaapelin sidontapisteet_x000D_- Lukittava etuovi_x000D_- Kaksitasoinen asennusalue_x000D_- Käytä p/n 100-753 Keystone-kehystä Keystone-jakkien kiinnittämiseen_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 48,443 kg CO2e.


