EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi - EXL ENVIRON WR 400 12U-BK-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024164234
Sähkönumero
7274221
Toimittajan tuotenumero
WBFP12.4SGB
Tukkuerä
1
Excel Environ WR400 litteäpakattu seinätelineverkkokaappi 12U 400 mm syvyys musta
Excel Environ WR400 -seinätelineverkkokaappi, litteästi pakattu, 12U, leveys x syvyys 570 mm x 400 mm, musta, kuuluu Mayflexin laajaan verkkokaappivalikoimaan. Excel Environ WR on valikoima seinään asennettavia, 570 mm leveitä verkkokaappikaappeja, jotka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asentamiseen. Näissä seinäkaapeissa on nyt mahdollisuus asentaa tunkkausjalat ja pyörät laitteen pohjaan._x000D__x000D_WR-sarjan seinähyllyjä on saatavana 400 mm, 500 mm ja 600 mm syvyisinä, ja ne soveltuvat useisiin sovelluksiin, kuten lähiverkkojen (LAN) kaapelointiin ja laitteistoihin sekä turva-, audio- ja visuaalisten laitteiden asentamiseen._x000D_ _x000D__x000D_- Saatavilla on useita eri syvyyksiä (400 mm, 500 mm, 600 mm)_x000D_ _x000D_- Teräsrunkoinen turvalasinen etuovi IK08_x000D_x000D_- Pikavapautuvat ovet ja sivupaneeli_x000D_x000D_- Säädettävät 19''-kiinnitysprofiilit edessä ja takana_x000D_x000D_- Irrotettava kaapelin läpivientipaneeli ylhäällä ja alhaalla_x000D_x000D_- Vaihtoehdot tunkkausjaloille tai pyörille
Excel Environ WR400 -seinätelineverkkokaappi, litteästi pakattu, 12U, leveys x syvyys 570 mm x 400 mm, musta, kuuluu Mayflexin laajaan verkkokaappivalikoimaan. Excel Environ WR on valikoima seinään asennettavia, 570 mm leveitä verkkokaappikaappeja, jotka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asentamiseen. Näissä seinäkaapeissa on nyt mahdollisuus asentaa tunkkausjalat ja pyörät laitteen pohjaan._x000D__x000D_WR-sarjan seinähyllyjä on saatavana 400 mm, 500 mm ja 600 mm syvyisinä, ja ne soveltuvat useisiin sovelluksiin, kuten lähiverkkojen (LAN) kaapelointiin ja laitteistoihin sekä turva-, audio- ja visuaalisten laitteiden asentamiseen._x000D_ _x000D__x000D_- Saatavilla on useita eri syvyyksiä (400 mm, 500 mm, 600 mm)_x000D_ _x000D_- Teräsrunkoinen turvalasinen etuovi IK08_x000D_x000D_- Pikavapautuvat ovet ja sivupaneeli_x000D_x000D_- Säädettävät 19''-kiinnitysprofiilit edessä ja takana_x000D_x000D_- Irrotettava kaapelin läpivientipaneeli ylhäällä ja alhaalla_x000D_x000D_- Vaihtoehdot tunkkausjaloille tai pyörille


