EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi - EXL ENVIRON WR 400 6U-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024164258
Sähkönumero
7274215
Toimittajan tuotenumero
WB6.4SGB
Tukkuerä
1
Excel Environ WR400 seinäteline verkkotietokaappi 6U 400 mm syvä musta
Excel Environ WR400 -seinäkaappi 6U, 570 mm x 400 mm, musta, on osa Mayflexin valtavaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on valikoima 570 mm leveitä seinäkiinnitteisiä telineitä, jotka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asentamiseen. Seinäkaappeihin on nyt saatavana lisävarusteena tunkkausjalat ja pyörät laitteen pohjassa. WR-sarjan seinähyllyjä on saatavana 400 mm:n, 500 mm:n ja 600 mm:n syvyisinä, ja ne soveltuvat useisiin sovelluksiin, kuten lähiverkkojen (LAN) kaapelointiin ja laitteistoihin sekä turva-, audio- ja visuaalisten laitteiden kotelointiin._x000D__x000D_- Saatavilla on useita eri syvyyksiä (400 mm, 500 mm, 600 mm)_x000D_ _x000D_- Teräsrunkoinen turvalasinen etuovi IK08_x000D_x000D_- Pikavapautuvat ovet ja sivupaneeli_x000D_- Säädettävät 19''-kiinnitysprofiilit edessä ja takana_x000D_- Irrotettava kaapelin läpivientipaneeli ylä- ja alapuolella_x000D_x000D_- Vaihtoehtoisesti nostojalat tai pyörät
Excel Environ WR400 -seinäkaappi 6U, 570 mm x 400 mm, musta, on osa Mayflexin valtavaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on valikoima 570 mm leveitä seinäkiinnitteisiä telineitä, jotka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asentamiseen. Seinäkaappeihin on nyt saatavana lisävarusteena tunkkausjalat ja pyörät laitteen pohjassa. WR-sarjan seinähyllyjä on saatavana 400 mm:n, 500 mm:n ja 600 mm:n syvyisinä, ja ne soveltuvat useisiin sovelluksiin, kuten lähiverkkojen (LAN) kaapelointiin ja laitteistoihin sekä turva-, audio- ja visuaalisten laitteiden kotelointiin._x000D__x000D_- Saatavilla on useita eri syvyyksiä (400 mm, 500 mm, 600 mm)_x000D_ _x000D_- Teräsrunkoinen turvalasinen etuovi IK08_x000D_x000D_- Pikavapautuvat ovet ja sivupaneeli_x000D_- Säädettävät 19''-kiinnitysprofiilit edessä ja takana_x000D_- Irrotettava kaapelin läpivientipaneeli ylä- ja alapuolella_x000D_x000D_- Vaihtoehtoisesti nostojalat tai pyörät


