EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi - EXL ENVIRON WR 600 9U-BK-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540562049
Sähkönumero
7274235
Toimittajan tuotenumero
WBFP9.6SGB
Tukkuerä
1
Excel Environ WR600 litteä pakattu seinätelineverkkokaappi 9U 600 mm syvä musta
Excel Environ WR600 seinätelineen verkkotietokaappi 9U WxD 570 mm x 600 mm harmaa, osa Mayflexin valtavaa verkkotietokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on valikoima 570 mm leveitä seinäkiinnitteisiä telineitä, jotka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asentamiseen. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_WR-sarjan seinähyllyjä on saatavana 390 mm:n, 500 mm:n ja 600 mm:n syvyisinä, ja ne soveltuvat useisiin sovelluksiin, kuten lähiverkkojen (LAN) kaapelointiin ja laitteistoihin sekä turvallisuus-, audio- ja visuaalisten laitteiden asentamiseen._x000D__x000D_- Saatavana useita eri syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)_x000D_ _x000D_- Saatavana mustana tai harmaana_x000D_- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08-lasiovet)_x000D_- Pikavapautuvat ovet ja sivupaneeli_x000D_- Säädettävät 19''-kiinnitysprofiilit edessä ja takana_x000D_- Irrotettava kaapelin läpivientipaneeli ylä- ja alapuolella_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 124,662 kg CO2e.
Excel Environ WR600 seinätelineen verkkotietokaappi 9U WxD 570 mm x 600 mm harmaa, osa Mayflexin valtavaa verkkotietokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on valikoima 570 mm leveitä seinäkiinnitteisiä telineitä, jotka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asentamiseen. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_WR-sarjan seinähyllyjä on saatavana 390 mm:n, 500 mm:n ja 600 mm:n syvyisinä, ja ne soveltuvat useisiin sovelluksiin, kuten lähiverkkojen (LAN) kaapelointiin ja laitteistoihin sekä turvallisuus-, audio- ja visuaalisten laitteiden asentamiseen._x000D__x000D_- Saatavana useita eri syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)_x000D_ _x000D_- Saatavana mustana tai harmaana_x000D_- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08-lasiovet)_x000D_- Pikavapautuvat ovet ja sivupaneeli_x000D_- Säädettävät 19''-kiinnitysprofiilit edessä ja takana_x000D_- Irrotettava kaapelin läpivientipaneeli ylä- ja alapuolella_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 124,662 kg CO2e.


