EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi - EXL LARGE RISER KOTELO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563909
Sähkönumero
7227634
Toimittajan tuotenumero
100-659
Tukkuerä
1
Excel Environin suuri nousukotelo verkkokaappi 600mm x 250mm x 650mm vaaleanharmaa
Excel Environ Large Riser Enclosure Network Cabinet 600 mm x 250 mm x 650 mm Light Grey, osa Mayflexin valtavaa valikoimaa verkkotietokaappeja. _x000D_Tämä on hyvä... Se on hyvä.Excel-sarjan seinäkotelot on suunniteltu monikäyttöiseksi tuotekokonaisuudeksi, joka voi olla osa verkkoa useissa eri paikoissa. Sisäisiä rakenteita voidaan muuttaa niin, että ne sopivat useimpiin passiivisen optisen verkon sovelluksiin ja verkon reunakaapelointisuunnitelmiin, joten nämä kotelot voidaan mukauttaa niin, että niissä voidaan sijoittaa joko kuitu- tai kuparikaapeleita (tai molempia) ahtaassa tilassa. Nämä kotelot soveltuvat nousuputkiin, laitetiloihin ja syrjäisiin paikkoihin._x000D__x000D_Excel Large Riser -kotelo on suunniteltu niin, että siihen voidaan sijoittaa jopa 96 RJ45-liitäntää kotelon yläosassa oleviin 19 tuuman asennusprofiileihin. Nämä profiilit voidaan kääntää kulmaan asennuksen helpottamiseksi ja tarvittavien liitäntäkaapeleiden pituuden vähentämiseksi. Alaosaan voidaan asentaa 19 tuuman kytkimiä tai valokuitupaneeleita. Profiilin korkeutta voidaan säätää syvempien laitteiden asentamiseksi. Kotelossa on riittävät tuuletuspisteet koko kotelon alueella, mikä vähentää sisäisten tuulettimien tarvetta. Kaapelin syöttö tapahtuu yksikön ylä- ja alaosassa olevien harjalistojen kautta, joissa on integroidut kaapelin kiinnityspisteet._x000D__x000D_- Harjalistan sisäänkäynti_x000D_- Integroidut kaapelin sidontapisteet_x000D_- Lukittava etuovi_x000D_- Kulmikkaat 19"" asennusprofiilit_x000D_x000D_- Omat 19"" laiteprofiilit_x000D_x000D_- Hyväksyy tavalliset kupari- ja valokuitu 19"" patch panelit_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 99,071 kg CO2e.
Excel Environ Large Riser Enclosure Network Cabinet 600 mm x 250 mm x 650 mm Light Grey, osa Mayflexin valtavaa valikoimaa verkkotietokaappeja. _x000D_Tämä on hyvä... Se on hyvä.Excel-sarjan seinäkotelot on suunniteltu monikäyttöiseksi tuotekokonaisuudeksi, joka voi olla osa verkkoa useissa eri paikoissa. Sisäisiä rakenteita voidaan muuttaa niin, että ne sopivat useimpiin passiivisen optisen verkon sovelluksiin ja verkon reunakaapelointisuunnitelmiin, joten nämä kotelot voidaan mukauttaa niin, että niissä voidaan sijoittaa joko kuitu- tai kuparikaapeleita (tai molempia) ahtaassa tilassa. Nämä kotelot soveltuvat nousuputkiin, laitetiloihin ja syrjäisiin paikkoihin._x000D__x000D_Excel Large Riser -kotelo on suunniteltu niin, että siihen voidaan sijoittaa jopa 96 RJ45-liitäntää kotelon yläosassa oleviin 19 tuuman asennusprofiileihin. Nämä profiilit voidaan kääntää kulmaan asennuksen helpottamiseksi ja tarvittavien liitäntäkaapeleiden pituuden vähentämiseksi. Alaosaan voidaan asentaa 19 tuuman kytkimiä tai valokuitupaneeleita. Profiilin korkeutta voidaan säätää syvempien laitteiden asentamiseksi. Kotelossa on riittävät tuuletuspisteet koko kotelon alueella, mikä vähentää sisäisten tuulettimien tarvetta. Kaapelin syöttö tapahtuu yksikön ylä- ja alaosassa olevien harjalistojen kautta, joissa on integroidut kaapelin kiinnityspisteet._x000D__x000D_- Harjalistan sisäänkäynti_x000D_- Integroidut kaapelin sidontapisteet_x000D_- Lukittava etuovi_x000D_- Kulmikkaat 19"" asennusprofiilit_x000D_x000D_- Omat 19"" laiteprofiilit_x000D_x000D_- Hyväksyy tavalliset kupari- ja valokuitu 19"" patch panelit_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 99,071 kg CO2e.


