EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 12U - WBFP12.6SG SK 635x600x600 L

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 12

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 635 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540561714

Sähkönumero

7226750

Toimittajan tuotenumero

WBFP12.6SG

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

12

Leveys:

600 mm

Korkeus:

635 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7044

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Excel Environ WR600 litteäpakattu seinäteline verkkokaappi 12U 600 mm syvä harmaa

Excel Environ WR600 seinäkaappi verkkokaappi tasapakattu 12U LxD 570 mm x 600 mm Harmaa, osa laajaa Mayflexilta saatavilla olevaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on seinäasennettavien 570 mm leveiden kaappien sarja, joka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asennukseen.WR-sarjan seinäkaapit ovat saatavilla 390 mm, 500 mm ja 600 mm syvyyksinä ja soveltuvat moniin sovelluksiin, mukaan lukien lähiverkon (LAN) kaapelointi ja laitteistot, sekä turva-, ääni- ja kuvantamislaitteiden sijoittamiseen.- Valittavissa useita syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)- Saatavana mustana tai harmaana- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08 lasiovet)- Pika-irrotettavat ovet ja sivupaneelit- Säädettävät etu- ja takaosan 19'' asennusprofiilit- Irrotettava kaapeliläpivientipaneeli ylä- ja alaosassa