EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 15U - WBFP15.6SG SK 769x600x600 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 15
Leveys - 600 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540561776
Sähkönumero
7226751
Toimittajan tuotenumero
WBFP15.6SG
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
15
Leveys:
600 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Excel Environ WR600 seinäkaappi verkkokaappi tasapakattu 15U LxD 570 mm x 600 mm Harmaa, osa laajaa Mayflexilta saatavilla olevaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on seinäasennettavien 570 mm leveiden kaappien sarja, joka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asennukseen.WR-sarjan seinäkaapit ovat saatavilla 390 mm, 500 mm ja 600 mm syvyyksinä ja soveltuvat moniin sovelluksiin, mukaan lukien lähiverkon (LAN) kaapelointi ja laitteistot, sekä turva-, ääni- ja kuvantamislaitteiden sijoittamiseen.- Valittavissa useita syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)- Saatavana mustana tai harmaana- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08 lasiovet)- Pika-irrotettavat ovet ja sivupaneelit- Säädettävät etu- ja takaosan 19'' asennusprofiilit- Irrotettava kaapeliläpivientipaneeli ylä- ja alaosassa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 159,054 kg CO2e


