EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 18U - WBFP18.5SG SK 901x600x500 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 18
Leveys - 600 mm
Korkeus - 901 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540561820
Sähkönumero
7226749
Toimittajan tuotenumero
WBFP18.5SG
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
18
Leveys:
600 mm
Korkeus:
901 mm
Syvyys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044
Kotelointiluokka (IP):
IP20
WBFP18.5SG Excel Environ WR500 -seinäkaappi, litteäpakattu 18U LxA 570 mm x 500 mm, harmaa, on osa laajaa Mayflexilta saatavilla olevaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on seinälle asennettavien, 570 mm leveiden räkkien sarja, joka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asennukseen.WR-sarjan seinäräkkejä on saatavana 390 mm, 500 mm ja 600 mm syvyyksinä, ja ne soveltuvat moniin sovelluksiin, kuten lähiverkon (LAN) kaapelointiin ja laitteistoon, sekä turva-, audio- ja visuaalisten laitteiden sijoittamiseen.- Saatavilla useita syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)- Saatavilla mustana tai harmaana- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08-lasiove)- Pikairrotettavat ovet ja sivupaneeli- Säädettävät etu- ja takaosan 19'' asennusprofiilit- Irrotettava kaapeliläpivientipaneeli ylä- ja alaosassa


