EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 21U - WBFP21.390SG SK 1037x600x390 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1037 mm
Syvyys - 390 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226744
Toimittajan tuotenumero
WBFP21.390SG
Tukkuerä
WBFP21.390SG
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1037 mm
Syvyys:
390 mm
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Laiterivien määrä:
21
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044


