EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 21U - WBFP21.5SG SK 1037x600x500 L

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 21

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1037 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540561899

Sähkönumero

7226754

Toimittajan tuotenumero

WBFP21.5SG

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

21

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1037 mm

Syvyys:

500 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7044

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Excel Environ WR500 litteäpakattu seinäteline verkkokaappi 21U 500 mm syvä harmaa

WBFP21.5SG Excel Environ WR500 -seinäkaappi, litteäpakattu 21U LxA 570 mm x 500 mm, harmaa, on osa laajaa Mayflexilta saatavilla olevaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on seinälle asennettavien, 570 mm leveiden räkkien sarja, joka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asennukseen.WR-sarjan seinäräkkejä on saatavana 390 mm, 500 mm ja 600 mm syvyyksinä, ja ne soveltuvat moniin sovelluksiin, kuten lähiverkon (LAN) kaapelointiin ja laitteistoon, sekä turva-, audio- ja visuaalisten laitteiden sijoittamiseen.- Saatavilla useita syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)- Saatavilla mustana tai harmaana- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08-lasiove)- Pikairrotettavat ovet ja sivupaneeli- Säädettävät etu- ja takaosan 19'' asennusprofiilit- Irrotettava kaapeliläpivientipaneeli ylä- ja alaosassa