EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 21U - WBFP21.6SG SK 1037x600x600 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 21
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1037 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540561912
Sähkönumero
7226752
Toimittajan tuotenumero
WBFP21.6SG
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
21
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1037 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Excel Environ WR600 seinäkaappi verkkokaappi tasapakattu 21U LxD 570 mm x 600 mm Harmaa, osa laajaa Mayflexilta saatavilla olevaa verkkokaappivalikoimaa. Excel Environ WR on seinäasennettavien 570 mm leveiden kaappien sarja, joka on suunniteltu sekä kaapeloinnin että laitteiden asennukseen.WR-sarjan seinäkaapit ovat saatavilla 390 mm, 500 mm ja 600 mm syvyyksinä ja soveltuvat moniin sovelluksiin, mukaan lukien lähiverkon (LAN) kaapelointi ja laitteistot, sekä turva-, ääni- ja kuvantamislaitteiden sijoittamiseen.- Valittavissa useita syvyyksiä (390 mm, 500 mm, 600 mm)- Saatavana mustana tai harmaana- Esteettisesti miellyttävä kehystetty turvalasinen etuovi (IK08 lasiovet)- Pika-irrotettavat ovet ja sivupaneelit- Säädettävät etu- ja takaosan 19'' asennusprofiilit- Irrotettava kaapeliläpivientipaneeli ylä- ja alaosassa


