EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 6U - WBFP6.390SG SK 368x600x390 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 6
Leveys - 600 mm
Korkeus - 368 mm
Syvyys - 390 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226740
Toimittajan tuotenumero
WBFP6.390SG
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
6
Leveys:
600 mm
Korkeus:
368 mm
Syvyys:
390 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044
Kotelointiluokka (IP):
IP20


