EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 9U - WBFP9.390SG SK 501x600x390 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Laiterivien määrä - 9
Leveys - 600 mm
Korkeus - 501 mm
Syvyys - 390 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226741
Toimittajan tuotenumero
WBFP9.390SG
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Laiterivien määrä:
9
Leveys:
600 mm
Korkeus:
501 mm
Syvyys:
390 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044


