EXCEL NETWORKING - Sidelanka - EXL HOOK & LOOP 25M KELA MUSTA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Sidelanka - EXL HOOK & LOOP 25M KELA MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540511801

Sähkönumero

7261539

Toimittajan tuotenumero

180-094

Tukkuerä

1

Excel Hook & Loop yksittäiset nippusiteet 25 m kela Musta

Excel Hook & Loop -kaapelinsiteet tarjoavat nopean ja helpon tavan kiinnittää kaapelit ilman perinteisten nailonsiteiden aiheuttamaa puristumisriskiä. Koukku- ja silmukkasiteet ovat uudelleenkäytettäviä, mikä mahdollistaa kaapelisiteen uudelleenasettelun asennuksen aikana ilman hävikkiä tai vaihtamista._x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Nopea ja helppo asennus_x000D_- Uudelleenkäytettävissä_x000D_- Ei purista kaapeleita_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- 20 mm leveä_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 3,638 kg CO2e.