EXCEL NETWORKING - Sidelanka - EXL KOUKKU- JA SILMUKKASIDE 28

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563824
Sähkönumero
7261538
Toimittajan tuotenumero
180-089
Tukkuerä
1
Excel koukku- ja silmukkakaapeliside 20 x 285 mm (50-pakkaus)
Excel Hook & Loop -kaapelinsiteet tarjoavat nopean ja helpon tavan kiinnittää kaapelit ilman perinteisten nailonsiteiden aiheuttamaa puristumisriskiä. Koukku- ja silmukkasiteet ovat uudelleenkäytettäviä, mikä mahdollistaa kaapelisiteen uudelleenasettelun asennuksen aikana ilman hävikkiä tai vaihtamista._x000D__x000D_- Nopea ja helppo asennus_x000D_- Uudelleenkäytettävissä_x000D_- Ei purista kaapeleita_x000D_x000D_- 20 mm leveä_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 1,912 kg CO2e.
Excel Hook & Loop -kaapelinsiteet tarjoavat nopean ja helpon tavan kiinnittää kaapelit ilman perinteisten nailonsiteiden aiheuttamaa puristumisriskiä. Koukku- ja silmukkasiteet ovat uudelleenkäytettäviä, mikä mahdollistaa kaapelisiteen uudelleenasettelun asennuksen aikana ilman hävikkiä tai vaihtamista._x000D__x000D_- Nopea ja helppo asennus_x000D_- Uudelleenkäytettävissä_x000D_- Ei purista kaapeleita_x000D_x000D_- 20 mm leveä_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 1,912 kg CO2e.