EXCEL NETWORKING - Sidelanka - EXL TARRANAUHA C/TIE 330MM BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Sidelanka - EXL TARRANAUHA C/TIE 330MM BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540511771

Sähkönumero

7261536

Toimittajan tuotenumero

180-083-PACK20

Tukkuerä

1

Excel Hook & Loop -kaapeliside 330 mm musta (20-pack)

Excel Hook & Loop -kaapelinsiteet tarjoavat nopean ja helpon tavan kiinnittää kaapelit ilman perinteisten nailonsiteiden aiheuttamaa puristumisriskiä. Koukku- ja silmukkasiteet ovat uudelleenkäytettäviä, mikä mahdollistaa kaapelisiteen uudelleenasettelun asennuksen aikana ilman hävikkiä tai vaihtamista._x000D__x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Nopea ja helppo asennus_x000D_- Uudelleenkäytettävissä_x000D_- Ei purista kaapeleita_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- 20mm leveä