Etusivu

EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - 20MM 10M LSOH COND/10 RAUHASET

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - 20MM 10M LSOH COND/10 RAUHASET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540549170

Sähkönumero

1114806

Toimittajan tuotenumero

750-035

Tukkuerä

1

Excel 20mm urakoitsijoiden pakkaus 10m LSOH-johto 10 läpivientiä