EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - 25MM 10M LSOH COND/10 RAUHASET

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - 25MM 10M LSOH COND/10 RAUHASET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540549187

Sähkönumero

1114807

Toimittajan tuotenumero

750-040

Tukkuerä

1

Excel 25mm urakoitsijapakkaus 10m LSOH-johto 10 läpivientiä

Excel Conduit -urakoitsijapakkaukset koostuvat 10 metristä LSOH-polypropeenijohtoa sekä 10 sopivasta läpivientitiivisteestä ja lukkomutterista. Tämä helposti varastoitava ja käytettävä pakkaus on ihanteellinen pienempiin asennuksiin ja kokoonpanojen valmistukseen paikan päällä._x000D__x000D_- Musta LSOH Polypropeeni_x000D_x000D_ Musta LSOH Polypropeeni_x000D_x000D_- Kokovalikoima_x000D_- Mukana liitososat_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 6,295 kg CO2e.