EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 20MM LSOH BK F/CON RL100M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540549132
Sähkönumero
1114800
Toimittajan tuotenumero
750-010
Tukkuerä
1
Excel 20mm LSOH Polyprop musta joustava johto 100m


