EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 25MM LSOH BK F/CON RL50M

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 25MM LSOH BK F/CON RL50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540549149

Sähkönumero

1114801

Toimittajan tuotenumero

750-015

Tukkuerä

1

Excel 25mm LSOH Polyprop musta joustava johto 50m

Excel-polypropeenista valmistettu Low Smoke Zero Halogen -joustava putki tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan suojan kaapeleille lattian alla, alakatossa tai näkyvissä asennuksissa. Toimitetaan 100 tai 50 metrin pituisina, jotta asennus paikan päällä on mahdollista hävikin vähentämiseksi. Saatavana on yhteensopivia läpivientiliittimiä ja lukkomuttereita, jotka voidaan kiinnittää lattia-, lattia- tai pöytäyksiköihin. _x000D_Tämä on vain yksi asia, joka ei ole tarpeen, koska se on vain yksi asia.- Musta LSOH Polypropeeni_x000D_x000D_- Erittäin joustava_x000D_- Valikoima kokoja_x000D_x000D_- Täydellinen valikoima liitososia_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 26,848 kg CO2e.