Etusivu

EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 32MM 5M PUTKIKOKOONPANO

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 32MM 5M PUTKIKOKOONPANO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540549279

Sähkönumero

1114812

Toimittajan tuotenumero

750-085

Tukkuerä

1

Excel 32mm LSOH 5m putkikokoonpanon liitosholkki/lukkomutteri