EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 32MM LSOH BK F/CON RL50M

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Suojaletku muovi - EXL 32MM LSOH BK F/CON RL50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810400658

Sähkönumero

1114802

Toimittajan tuotenumero

750-018

Tukkuerä

1

Excel 32 mm LSOH polypropeeni musta joustava putki 50 m

Excel 32 mm LSOH -suojaletku on joustava polypropeenista valmistettu putki kaapeleiden suojaamiseen ja reitittämiseen erilaisissa sähkö- ja tietoliikenneasennuksissa. Halogeeniton (LSOH) rakenne soveltuu kohteisiin, joissa halutaan vähentää savun ja syövyttävien kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.